Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KORER100NYS Herst.-Nr.: R100NYS EAN/GTIN: 4045257910012 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Nadeldrucker
- Nylon
- schwarz
- für Modell OKI ML 390, Flachbett u.a.
- 8mm/1,8m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1.8 m | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 100 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,03* | € 4,81* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,24* | € 5,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,18* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|