Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG657NYS Herst.-Nr.: G657NYS EAN/GTIN: 4045257665714 |
| |
|
| | |
| - Farbband für Nadeldrucker
- Gruppe 657
- Nylon
- schwarz
- für Modell Epson ERC 23 u.a.
- 12,7mm/3m
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 3 m | Breite: | 12,7 mm | Bruttogewicht: | 0.043 kg | Farbe: | schwarz | Gruppen-Nr.: | 657 | Marke: | Kores |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 657, 657N, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,37* | € 5,34* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,79* | € 5,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,62* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,70* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|