Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 655 Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Gr. 655 Nylon schwarz
Farbband Gr. 655 Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG655NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G655NYS
EAN/GTIN:
     4045257665516
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
  • Farbband für Nadeldrucker
  • Gruppe 655
  • Nylon
  • schwarz
  • für Modell Epson ERC 30, 34, 38 u.a.
  • 12,7mm/4,5m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
4.5 m
Breite:
12,7 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
655
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: 655, 655N, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,47*
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,47*
8 Tage
417
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 5,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.