Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Gr. 653 Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbband Gr. 653 Nylon schwarz
Farbband Gr. 653 Nylon schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG653NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G653NYS
EAN/GTIN:
     4045257665318
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
  • Farbband für Nadeldrucker
  • Gruppe 653
  • Nylon
  • schwarz
  • für Modell Epson ERC 27 u.a.
  • 10mm/3m
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.041 kg
Farbe:
schwarz
Gruppen-Nr.:
653
Marke:
Kores
Weitere Suchbegriffe: 653, 653N, Druckerband, Druckerfarbband, Farbbandkassette, FBK, Gruppe, Nadeldruckerfarbband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,90*
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 5,90*
7 Tage
25
€ 5,00*
ab € 4,05*
€ 6,36*
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 22,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.