Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240Y yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240Y yellow
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-1240Y yellow
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1524Y
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1524Y
EAN/GTIN:
     4045257152443
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP J 525W, 725DW, 925DW, MFC J430W, 625DW, 825DW, 835DW, 5910DW, 6510DW, 6710DW, 6910DW
  • 18,0ml
  • Farbe: yellow
  • Gruppen-Nr. 1524Y
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
yellow
Füllmenge:
18 ml
Gruppen-Nr.:
1524Y
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-1240Y
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 5,68*
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 5,85*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,85*
€ 3,50*
ab € 15,00*
€ 21,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.