Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-980Y / LC-1100Y yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-980Y / LC-1100Y yellow
Tintenpatrone kompatibel mit Brother LC-980Y / LC-1100Y yellow
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1522Y
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1522Y
EAN/GTIN:
     4045257152245
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • kompatible Tintenpatrone für Brother DCP 145C/163C/165C/167C/185C/195C/365CN/373CW/375CW/377CW/383C/385C/387C/395CN/585CW/6690CW/J715W, MFC 250C/255CW/290C/295CN/297C/490CW/790CW/795CW/990CW/5490CN/5890CN/5890CW/6490CW/6690CW/6890CDW/J615
  • 20,0ml
  • Farbe: yellow
  • Gruppen-Nr. 1522Y
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
yellow
Füllmenge:
20 ml
Gruppen-Nr.:
1522Y
Marke:
Kores
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
LC-980Y, LC-1100Y
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone gelb, druckerpatrone, druckerpatrone kores, 1100Y, 980Y, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, LC, LC-1100Y, LC-980Y, LC1100Y, LC980Y, Patrone, Tintenpatrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,31*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 5,33*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 5,48*
€ 3,50*
ab € 14,71*
€ 20,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.