Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1516BK Herst.-Nr.: G1516BK EAN/GTIN: 4045257151613 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone für Canon MX 375, 475, u.a.
- 23,0ml
- Farbe: schwarz
- Gruppen-Nr. 1516BK
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.078 kg | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 23 ml | Gruppen-Nr.: | 1516BK | Marke: | Kores | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | PG-540XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone kores, 540XL, Inkjet, Inkjetdruckerpatrone, InkjetPatrone, Patrone, PG, PG-540XL, PG540XL, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,79* | € 31,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,56* | € 31,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,74* | € 34,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|