Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1256DKRB Herst.-Nr.: G1256DKRB EAN/GTIN: 4045257125621 |
| |
|
| | |
| - Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
- Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
- Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
- für Modell Brother HL 2240, 2250, ua
- Typbezeichnung: DR-2200
- maximale Anzahl der Druckseiten: 12000 Seiten
- Farbe: Longlife
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8 kg | Gruppen-Nr.: | 1256DKRB | Marke: | Kores | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | DR-2200 | Umweltzeichen: | Nordischer Schwan | Zertifikat: | Nordic Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, 2200, Belichtungstrommel, DR, DR-2200, DR2200, Drum, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 26,41* | € 28,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,34* | € 28,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,09* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,54* | € 51,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|