Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KOREG1159DKRB Herst.-Nr.: G1159DKRB EAN/GTIN: 4045257115912 |
| |
|
| | |
| - Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
- Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
- Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
- für Modell Trommeleinheit, HL 2030, 2040, 2070, ua.
- Typbezeichnung: DR-2000
- maximale Anzahl der Druckseiten: 12000 Seiten
- Farbe: Longlife
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.75 kg | Gruppen-Nr.: | 1159DKRB | Marke: | Kores | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | DR-2000 | Umweltzeichen: | Nordischer Schwan | Zertifikat: | Nordic Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, kores toner schwarz, bildtrommel, toner für brother schwarz, 2000, Belichtungstrommel, DR, DR-2000, DR2000, Drum, Drumkit, Kit, OPC, OPC-Drumkit, OPC-Kit, OPCDrumkit, OPCKit, Trommel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,68* | € 24,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,90* | € 26,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,44* | € 27,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|