Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-6000 ca. 20000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-6000 ca. 20000 Seiten
Trommeleinheit kompatibel mit Brother DR-6000 ca. 20000 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#KOREG1146DKRB
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G1146DKRB
EAN/GTIN:
     4045257114618
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Tonerkartuschen für Laserdrucker und Laserfaxgerät werden nach DIN 33870 gefertigt und garantieren einen störungsfreien Lauf
  • Bei der Produktion von Tonerkartuschen entstehen keinerlei Abfälle, da alle Austauschteile der weiterverarbeitenden Industrie zugeführt werden
  • Daher verfügen alle Tonerkartuschen über das Umweltsigel 'Nordic Swan'
  • für Modell Trommeleinheit, HL 1030, 1240, 1250, 1270, ua.
  • Typbezeichnung: DR-6000
  • maximale Anzahl der Druckseiten: 20000 Seiten
  • Farbe: Longlife
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.915 kg
Gruppen-Nr.:
1146DKRB
Marke:
Kores
max. Anzahl der Druckseiten:
20000
Originalzubehör:
nein
Typbezeichnung:
DR-6000
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 25,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,00*
€ 27,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.