Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KONIA5E7700 Herst.-Nr.: A5E7700 EAN/GTIN: 4053768186659 |
| |
|
| | |
| - Entwickler Konica DV-616Y gelb
- für ca. 850000 Seiten
- Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.217 kg | Farbe: | gelb | Marke: | Konica | max. Anzahl der Druckseiten: | 850000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | Bizhub Press C 1085; Bizhub Press C 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, konica minolta bildtrommel, bildtrommel, Developer, Einheit, Entwickler, Entwickler-Einheit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 133,34* | € 169,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 151,84* | € 192,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 155,35* | € 195,44* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 158,94* | € 199,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 162,57* | € 203,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|