Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KONIA3VX800 Herst.-Nr.: A3VX800 EAN/GTIN: 4053768185409 |
| |
|
| | |
| - Entwickler Konica DV-614M magenta
- Farbe magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.73 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Konica | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Konica Minolta: | AccurioPress C 1060; AccurioPress C 1070; AccurioPress C 1070 P; AccurioPress C 3070 L; AccurioPrint C 2060; AccurioPrint C 2070; AccurioPrint C 2070 P; Bizhub Press C 1060; Bizhub Press C 1070; Bizhub Press C 1070 P; Bizhub Press C 3070 L; Bizhub Pro C 1060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Konica Minolta, Bildtrommel Minolta, Entwicklereinheit Konica Minolta, Entwicklereinheit Minolta, Fotoeinheit Konica Minolta, Fotoeinheit Minolta, Fotoleiter Konica Minolta, Fotoleiter Minolta, Photoleiter Konica Minolta, Photoleiter Minolta, Trommeleinheit Konica Minolta, Trommeleinheit Minolta, Bildtrommel QMS, Entwicklereinheit QMS, Fotoeinheit QMS, Fotoleiter QMS, Photoleiter QMS, Trommeleinheit QMS, konica minolta bildtrommel, bildtrommel, Developer, Einheit, Entwickler, Entwickler-Einheit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 210,14* | € 256,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,24* | € 258,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 218,39* | € 266,55* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 303,06* | € 361,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|