Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KIMB11329 Herst.-Nr.: 11329 EAN/GTIN: 10036000113294 |
| |
|
| | |
| - Elektronischer Schaumseifenspender, berührungslosaus schlagfestem Kunststoff.
- Kostenkontrolle, hygienisch, komfortabel.
- Hohe Kapazität durch 1,2 Liter Kartusche.
- Ideale Menge an Schaumseife pro Handreinigung sorgt für weniger Verpackungsabfall, reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen.
- Einfache Entsorgung der Kartusche nach Entfernen der Pumpe
Weitere Informationen: | | Breite: | 184 mm | Bruttogewicht: | 1.6030 kg | Farbe: | edelstahl | Farbname: | edelstahl | Fassungsvermögen: | 1.2 l | Höhe: | 291.5 mm | Marke: | Kimberly-Clark | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 101.6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, Seifenbehälter, Seifenspendersystem, Waschlotionsspender |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 53,40* | € 68,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 101,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 84,87* | € 105,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,43* | € 105,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 153,77* | € 185,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|