Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm lichtgrau
Schreibtisch StageOne Form 5 XL BxT 200x100cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4163
Herst.-Nr.:
     4163
EAN/GTIN:
     4044917438620
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Vierbein-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Schwebeplatte
  • Tischplatten: Pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
52 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 340,12*
€ 412,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 332,82*
€ 421,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,79*
€ 501,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4167
ab € 331,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4157
ab € 332,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019680
ab € 333,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019681
ab € 333,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.