| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3795 Herst.-Nr.: 3795 EAN/GTIN: 4044917098909 |
| |
|
| | |
| - Korpusbauweise mit geschlossenen Einzelfächern
- Titelklappen leicht schrägstehend mit 17 mm tiefer Auflagekante
- Klappen einzeln schwenk- und einschiebbar auf präzisen Führungen
- Entnahmeprospekte planliegend für bequemen Zugriff, bei geschlossener Klappe sowohl staub- wie auch lichtgeschützt
- Schrankkorpus mit Sichtrückwand und Schiebetürenschränken aus melaminharzbeschichtetem E1-Holzgütespan
- Fachböden hochbelastbar und absolut verwindungssteif aus polyesterbeschichtetem Möbelstahl
- Titelklappen aus durchgefärbtem Kunststoff
- Einheitlich lichtgrau RAL 7035.
- Klarsichtfolienabdeckungen (9134) für Titelklappen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Breite: | 970 mm | Bruttogewicht: | 95 kg | Farbe: | grau | Farbe der Front: | lichtgrau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 1910 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappenschrank, Prospektschrank, aktenschrank gesamttiefe 420 mm, aktenschrank, kerkmann klappenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Karteischränke, Mehrzweckschänke, Multifunktionsschrank, Multifunktionsschränke, Regalschränke, Universal, Universal-Regalschränke, UniversalRegalschränke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 573,56* | € 699,80* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 614,32* | € 709,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 990,08* | € 1.116,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|