kerkmann Print-Prospektschrank, 20 x DIN A4, lichtgrau
RAL7035, zur Präsentation & Aufbewahrung von Prospekten,
Titelklappen schräghängend mit Klarsichtfolienabdeckung und
Haltekante, dahinter abgeschlossene Fächer,
Lieferung zerlegt, Maße: (B)970 x (T)420 x (H)1.910 mm
(49379511)
Schrankkorpus mit Sockelblende aus E1-Gütespan,
Sockel- & Kopfblende als Beschriftungsträger,
pulverbeschichtete Böden aus Stahl,
Maße Klappen: (B)220 x (H)310 mm, Stapelhöhe: 300 mm,
Fachinnenmaß: (B)215 x (T)330 x (H)330 mm
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.