| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3760 Herst.-Nr.: 3760 EAN/GTIN: 4044917412095 |
| |
|
| | |
| - Die formschönen und standfesten Vitrinen sind mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet
- Sämtliche Vitrinen verfügen über abschließbare Türen
- Die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen somit für einen sicheren Stand
- Als Zubehör gibt es ein Beleuchtungsset sowie Zwillings-Lenkrollen mit Feststellern.
- Die Traglast je Fachboden beträgt 10kg bei verteilter Last.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 4 | Breite: | 425 mm | Bruttogewicht: | 48.4 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 1800 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Tiefe: | 425 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, ausstellungsvitrine, Glasvitrinen, Stand, Thekenvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Wandvitrinen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,31* | € 477,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 401,54* | € 477,99* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,10* | € 479,82* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 386,04* | € 485,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 388,43* | € 487,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|