Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas
Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas
Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas
Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas
Thekentisch Atlantis schräg/gerade 135/68x82,5x105cm weiß/glas
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3395
Herst.-Nr.:
     3395
EAN/GTIN:
     4044917424401
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Glas-Tisch
  • Theken und Tische im Anbauverfahren
  • An eine Theke oder Tisch lassen sich beliebig viele Elemente anbauen, sodass Ihrer Konfiguration keine Grenzen gesetzt sind
  • Stahlkonstruktion in Verbindung mit Holz in Weiß, welches mit dekorativen Glasapplikationen versehen ist
  • Sämtliche sichtbaren Metallteile sind aus Edelstahl
  • Optionale Seitenblenden verleihen der Theke neben einem perfekten Sichtschutz auch die notwendige Stabilität
  • Hinweis: Seitenblenden müssen sowohl bei einer Einzeltheke als auch bei einer Thekenanlage mit beliebig vielen Elementen jeweils am Anfang und Ende eingesetzt werden
  • Bei direkter Wandbefestigung kann auf eine Seitenblende verzichtet werden
  • Theke mit einseit schräger Arbeitsplatte, wenn einseitig im Winkel angebaut werden soll
  • schräg wahlweise links oder rechts durch wenden der Tischplatte
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
kann erweitert werden
Breite:
1350 mm
Bruttogewicht:
46 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß/glas
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Empfangstheke Anbautisch, Theke Anbautisch, empfangstheke kerkmann, empfangstheke, empfangstheke glas, 3395, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,23*
€ 475,67*
€ 5,50*
ab € 442,68*
€ 519,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 524,07*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 422,31*
€ 529,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,75*
€ 622,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 459,66*
€ 547,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,31*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,92*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 231,98*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,75*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,50*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,46*
Zubehör
IDEAL
87510011
ab € 440,44*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 177,80*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 178,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3499
ab € 118,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3399
ab € 152,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3398
ab € 64,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3394
ab € 376,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3396
ab € 413,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.