Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmagazin Concept BxTxH 46x19x80cm 2x4 Fächer transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmagazin Concept BxTxH 46x19x80cm 2x4 Fächer transparent
Wandmagazin Concept BxTxH 46x19x80cm 2x4 Fächer transparent
Wandmagazin Concept BxTxH 46x19x80cm 2x4 Fächer transparent
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3181
Herst.-Nr.:
     3181
EAN/GTIN:
     4044917078208
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Wandmagazin concept bestehend aus einzelnen Wandelementen die in beliebiger Anzahl aneinander gereiht werden können
  • Das Element hat 2 Stahldraht-Rahmen die je 4 Acrylglaskästen aufnehmen
  • Die Kästen sind für DIN A4-Formate ausgelegt und haben eine Fülltiefe von 60 mm
  • Wandelement 2 x 4
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
8
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
3.2 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
800 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 149,97*
€ 5,50*
ab € 116,81*
€ 150,72*
Lager 467
350 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,84*
€ 155,69*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 163,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 172,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
43318211
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.