Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-Wandmagazin 460x190x800 mm 2x4 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekt-Wandmagazin 460x190x800 mm 2x4 A4
Prospekt-Wandmagazin 460x190x800 mm 2x4 A4
Prospekt-Wandmagazin 460x190x800 mm 2x4 A4
Prospekt-Wandmagazin 460x190x800 mm 2x4 A4
Artikel-Nr.:
     302blb-5614293
Herst.-Nr.:
     3181
EAN/GTIN:
     4044917078208
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wand-Prospekthalter • Wandelemente: aus Stahldrahtrahmen • Acrylglaskästen: einsteckbar • DIN-A4-Formate • Fülltiefe: 60 mm Hinweis: Einzelne Wandelemente. Aneinaderreihung in beliebiger Anzahl.
Weitere Informationen:
Markenname:
Kerkmann
WGNr.:
287
Herstellerartikelnummer:
43318111
Herstellername:
Kerkmann GmbH & Co. KG
Ausführung:
2x 4 DIN A4
Maße B x T x H:
460 x 190 x 800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt aufsteller, Informationsständer, Tisch-Prospekthalter, Wandmagazine, Präsentationsregale, Wandmagazinhalter, Prospekt-Wandmagazine, 9900008785, 00008785
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,09*
€ 149,39*
€ 5,50*
ab € 116,90*
€ 150,08*
350 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 120,73*
€ 154,65*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,50*
€ 164,03*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 167,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
43318211
ab € 90,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.