| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653765 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 43318111 EAN/GTIN: 4044917078208 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008785, Wand-Prospekthalter, einzelne Wandelemente Dieser Prospekthalter besteht aus einzelnen Wandelementen, die in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden können. , Wandelemente: aus Stahldrahtrahmen mit 6 oder 2 x 4 einsteckbaren Acrylglaskästen für DIN-A4-Formate mit jeweils 60 mm Fülltiefe, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7000 GRAMM | Ausführung: | 2 x 4 DIN A4 | Maße BxTxH: | 460x190x800 mm | Herstellerartikelnummer: | 43318111 | Herstellername: | Kerkmann GmbH & Co. KG | Markenname: | Kerkmann | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,63* | € 152,06* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 116,58* | € 152,80* | | | | | 350 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 119,92* | € 157,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,71* | € 166,14* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,78* | € 169,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|