| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-653766 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 43318211 EAN/GTIN: 4044917078307 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008786, Wand-Prospekthalter, einzelne Wandelemente Dieser Prospekthalter besteht aus einzelnen Wandelementen, die in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden können. , Wandelemente: aus Stahldrahtrahmen mit 6 oder 2 x 4 einsteckbaren Acrylglaskästen für DIN-A4-Formate mit jeweils 60 mm Fülltiefe, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7000 GRAMM | Ausführung: | 1 x 6 DIN A4 | Maße BxTxH: | 230x190x1130 mm | Herstellerartikelnummer: | 43318211 | Herstellername: | Kerkmann GmbH & Co. KG | Markenname: | Kerkmann | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 90,52* | € 122,62* | | | | | 362 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 95,78* | € 125,45* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,17* | € 126,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,47* | € 140,50* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,72* | € 143,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|