Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm weiß
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm weiß
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm weiß
Steh-/Sitztisch Move 2 elektrisch Fuß silber 160x80x63-127cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2762
Herst.-Nr.:
     2762
EAN/GTIN:
     4044917439337
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives T-Fuß Gestell silberfarbig auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270
  • Sanft Anlauf/Stopp
  • Kollisionsschutz durch Sensor-Technik
  • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
  • Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
  • Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 2, Arbeitstisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, Move, Move2, PC, PC-Tisch, PCTisch, Sitztisch, Stehtisch, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 225,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 296,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 113,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.