Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite Stora 100 HxT 190x50cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endseite Stora 100 HxT 190x50cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber
Endseite Stora 100 HxT 190x50cm für 5 Böden Rahmenfarbe silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2642
Herst.-Nr.:
     2642
EAN/GTIN:
     4044917422421
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steck-Regal
Steckregal
  • Endseite Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 1900 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • für 5 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, steckregal 4 boden, stützrahmen steckregal, steckregal tiefe 500mm, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,14*
€ 93,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,53*
€ 97,91*
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 114,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2545
ab € 389,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2543
ab € 264,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2544
ab € 249,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2736
ab € 294,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2734
ab € 189,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2735
ab € 179,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.