Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 190x87x50cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 190x87x50cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Eckregalfeld Stora 100 HxBxT 190x87x50cm 5 Böden mit Rückwand silber/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2545
Herst.-Nr.:
     2545
EAN/GTIN:
     4044917425422
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
kerkmann anbauregal
anbau regal
  • Eckregalfeld Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
  • Höhe: 1900 mm
  • Breite: 870 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
  • 5 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
  • Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
  • Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Breite:
870 mm
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Eckregal, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,92*
€ 529,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2543
ab € 264,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2544
ab € 248,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2642
ab € 72,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2736
ab € 294,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2734
ab € 188,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2735
ab € 179,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.