Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endseite Stora 100 HxT 225x30cm für 6 Böden Rahmenfarbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endseite Stora 100 HxT 225x30cm für 6 Böden Rahmenfarbe silber
Endseite Stora 100 HxT 225x30cm für 6 Böden Rahmenfarbe silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2493
Herst.-Nr.:
     2493
EAN/GTIN:
     4044917425293
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
  • Endseite Stora 100
  • schraubloses Stecksystem
  • aus pulverbeschichtetem Stahl, Rahmenfarbe in silber RAL 9006, Verstrebungen in lichtgrau RAL 7035
  • Höhe: 2250 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • optional mit Seitenverblendungen in lichtgrau RAL 7035
  • für 6 Fachböden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Farbe:
silber/lichtgrau
Höhe:
2250 mm
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: stützrahmen steckregal, Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2562
ab € 373,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2492
ab € 264,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2560
ab € 264,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2490
ab € 166,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2561
ab € 256,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2491
ab € 160,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.