| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK2560 Herst.-Nr.: 2560 EAN/GTIN: 4044917425460 |
| |
|
| | |
| - Regalfeld Stora 100
- schraubloses Stecksystem
- aus Stahl, pulverbebeschichtet, Pfosten in silber RAL 9006
- Höhe: 2250 mm
- Breite: 1000 mm
- Tiefe: 300 mm
- serienmäßig mit lichtgrauer Rückwand
- 6 Fachböden mit 40 mm hohen Sicherheitskante
- Fachböden pulverbebeschichtet in lichtgrau RAL 7035
- Böden im Raster von 59 mm höhenverstellbar
- Fachlast bis 100 kg
- Feldlast bis 600 kg
- Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm, zzgl. 10 mm / Feld
- Tiefe pro Regalwand = Nenntiefe + 40 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fachböden: | 6 | Breite: | 1000 mm | Farbe: | silber/lichtgrau | Höhe: | 2250 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und |
| | |
| |