| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK2456 Herst.-Nr.: 2456 EAN/GTIN: 4044917052307 |
| |
|
| | |
| - Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem und optimale Raumnutzung durch Eckregale und die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Regalfeldern
- Alle Regale in 3 Höhen und 4 Tiefen, wahlweise auch mit Rückwänden sowie mit Seitenblenden für Regalanfang und Regalende
- Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
- Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskante und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
- Tragkraft pro Fachboden 100 kg
- Alle Teilemit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung, Farbkombination schwarz RAL 9011, lichtgrau RAL 7035
- Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Ordnerhöhen: | 5 | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz/lichtgrau | Höhe: | 2250 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Stahl | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, steckregal 5 böden, stützrahmen steckregal, stahl steckregal, /Steckregale, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-/Steckregale, Schraub/Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, und |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,70* | € 122,07* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 96,23* | € 128,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,22* | € 151,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|