Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Stora 100, Abschlussrahmen für 5 Böden, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30973
Herst.-Nr.:
     2456
EAN/GTIN:
     4044917052307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steck-Regal
Steckregal
  • Passend für Steckregal Stora 100 mit 5 Böden
  • Tiefe: 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Max. Feldlast:
600 kg
Anzahl Böden:
5
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfostenfarbe:
schwarz
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2250 mm
Breite Ständerprofil:
30 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
60 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Lichte Breite:
970 mm
Breite:
1000 mm
GS-geprüft:
Nein
Farbe Längstraversen:
weissaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, steckregal 5 böden, stützrahmen steckregal, stahl steckregal, 30973, 30973-SW81, Lagerregale Zubehör, Stahlregale, Werkstattregal, Fachbodenregal, Anbauregal, Regalsystem, Regal, Industrieregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,65*
€ 121,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,18*
€ 127,90*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 150,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.