Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 100x40x190cm schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 100x40x190cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 100x40x190cm schwarz/lichtgrau
Magazin-Regal Stora 100 Regalfeld BxTxH 100x40x190cm schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2402
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4044917046900
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem und optimale Raumnutzung durch Eckregale und die Kombination von 1000 und 750 mm breiten Regalfeldern
  • Alle Regale in 3 Höhen und 4 Tiefen, wahlweise auch mit Rückwänden sowie mit Seitenblenden für Regalanfang und Regalende
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden mit 40 mm hoher Sicherheitskante und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Tragkraft pro Fachboden 100 kg
  • Alle Teilemit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung, Farbkombination schwarz RAL 9011, lichtgrau RAL 7035
  • Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Anzahl der Ordnerhöhen:
4
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, standregal, aktenregal 1m breit, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5944
ab € 21,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2410
ab € 246,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2406
ab € 160,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2426
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.