Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Stora 100, Abschlussrahmen für 4 Böden, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30959
Herst.-Nr.:
     2426
EAN/GTIN:
     4044917049307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steck-Regal
Steckregal
  • Passend für Steckregal Stora 100 mit 4 Böden
  • Tiefe: 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfostenfarbe:
schwarz
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
1
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
30 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
60 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, stahl steckregal, stützrahmen steckregal, steckregal tiefe 400mm, 30959, 30959-SW81, Lagerregale Zubehör, Stahlregale, Werkstattregal, Fachbodenregal, Regalsystem, Industrieregal, Anbauregal, Regal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 64,89*
€ 84,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,84*
€ 89,54*
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 104,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.