Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit
Sitz-/Stehtisch Move 3 BxT 180x180cm (mit Anbautisch) silber/grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2343
Herst.-Nr.:
     2343
EAN/GTIN:
     4044917438910
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, stoßfester ABS-Kante
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
  • Memory-Funktion, 4 Höhen speicherbar
  • max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg 3 Motore
  • Maße: Schenkelmaß 180x180cm
  • Tiefe großer Tisch 80cm, kleiner Tisch: 60cm
  • der Anbautisch kann wahlweise rechts oder links angebaut werden
  • Tischgestellfarbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
64.5500 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grafit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,05*
€ 795,47*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,99*
€ 798,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,48*
€ 831,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,10*
€ 834,62*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 749,50*
€ 877,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,36*
€ 1.044,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,24*
€ 1.028,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,50*
€ 996,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,38*
€ 945,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 770,49*
€ 916,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,58*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 244,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 290,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.