Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB1800xT1800mm graphit m.Anbautisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9102494238
Herst.-Nr.:
     10234312
EAN/GTIN:
     4044917438910
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
mit Anbauschreibtisch, wahlweise links oder rechts montierbar · elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 135 kg - dynamisch 115 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
1800 mm
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
mit Anbautisch
Tiefe:
1800 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,97*
€ 815,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,68*
€ 816,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,50*
€ 818,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,07*
€ 821,94*
€ 5,50*
ab € 757,29*
€ 844,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,99*
€ 974,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,02*
€ 956,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,81*
€ 935,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,50*
€ 881,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 288,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.