Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Progress 2000 100x40x260cm 7 Böden o. Rückwand schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal Progress 2000 100x40x260cm 7 Böden o. Rückwand schwarz/lichtgrau
Büroregal Progress 2000 100x40x260cm 7 Böden o. Rückwand schwarz/lichtgrau
Büroregal Progress 2000 100x40x260cm 7 Böden o. Rückwand schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2152
Herst.-Nr.:
     2152
EAN/GTIN:
     4044917037700
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Tragstarkes Büro-Regal, dauerstabil aus Stahl
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Mögliche Kombinationen für optimale Raumnutzung
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen (zusätzlich zu bestellen)
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung Schwarz RAL 9011 / Lichtgrau RAL 7035
  • Fachlast (Tragkraft pro Fachboden): bis 400 mm 100 kg, ab 500 mm 120 kg mit Unterzügen (optional) bis 200 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
7
Anzahl der Ordnerhöhen:
6
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
2600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, standregal, aktenregal anbau, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lager, Lager-, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraub, Schraub-Steckregale, Schraubregal, Schraubregale, SchraubSteckregale, Steckregale, und
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,50*
€ 316,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 245,25*
€ 317,12*
€ 4,95*
ab € 297,16*
€ 361,18*
Frei Haus
ab € 371,50*
€ 440,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2156
ab € 238,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2190
ab € 334,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2097
ab € 90,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5944
ab € 21,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.