Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar bis 123cm BxT 140x80cm anthrazit/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar bis 123cm BxT 140x80cm anthrazit/weiß
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar bis 123cm BxT 140x80cm anthrazit/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK10358513
Herst.-Nr.:
     10358513
EAN/GTIN:
     4044917444744
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
  • Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
  • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
  • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Bruttogewicht:
36.6000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1230 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch 140x70 cm, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 372,89*
€ 449,93*
€ 5,50*
ab € 379,10*
€ 464,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,39*
€ 528,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,86*
€ 493,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 75,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 322,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 322,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 322,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 321,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 321,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7378.5
ab € 346,63*
Sonstiges
Widex Selection
11300210
ab € 38,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 397,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 399,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 400,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 398,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 425,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 426,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.