Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.200 mm, ahorn (71401081)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.200 mm, ahorn (71401081)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.200 mm, ahorn (71401081)
Artikel-Nr.:
     505-71401081
Herst.-Nr.:
     10359750
EAN/GTIN:
     4044917437258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.200 mm, ahorn
Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10359750)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 75,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 323,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 324,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 323,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 321,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 322,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7378.5
ab € 345,32*
Sonstiges
Widex Selection
11300210
ab € 38,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 397,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 397,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 399,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 429,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 425,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360812
ab € 428,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.