Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDV-Tisch Euro Artline Transparent BxTxH 195x80-100x72cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDV-Tisch Euro Artline Transparent BxTxH 195x80-100x72cm anthrazit
EDV-Tisch Euro Artline Transparent BxTxH 195x80-100x72cm anthrazit
EDV-Tisch Euro Artline Transparent BxTxH 195x80-100x72cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK73785
Herst.-Nr.:
     7378.5
EAN/GTIN:
     4044917417144
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
  • EDV-Tisch EURO ARTLINE TRANSPARENT
  • Stabil durch Wangen im Stahlrahmen chrom
  • Preiswert durch Schränke im Anbausystem
  • Inklusive Montage-Service mit kostenlosem Aufbau vor Ort und Entsorgung des Verpackungsmaterials
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
41.0000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
Höhe:
720 mm
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, sitz steh schreibtisch, büroschreibtisch anthrazit, Anbautische, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Klapptische, Konferenztische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Säulentische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Steharbeitsplätze, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,18*
€ 445,02*
€ 5,50*
ab € 385,17*
€ 470,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,02*
€ 529,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,66*
€ 519,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 323,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 321,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 323,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 321,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 322,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 398,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 397,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 398,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 399,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 426,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 426,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360812
ab € 427,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.