Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit
Sitz-/Stehtisch Move professional elektr. Höhenverstellbar BxTxH 200x220cm (mit Anbautisch) silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK10013113
Herst.-Nr.:
     10013113
EAN/GTIN:
     4044917444300
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
  • Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 640-1290 mm.
  • Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar.
  • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor.
  • Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück.
  • Mit digitaler Höhenanzeige
  • Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden
  • Optional kann der Tisch mit einer abschließbaren Schublade, einem ausziehbaren Ablagefach und mit einem einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet werden
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
  • Tischplattenecke gerundet R 60 mm
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • massives silberfarbenes T-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • Max. Belastung statisch 125 kg, dynamisch 100 kg, 36 mm/s
  • Antrieb über 3 Motoren mit Sanftanlauf und Sanftstopp
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit abgerundeten Tischecken
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
64.5 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1290 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, kerkmann sitz-steh-schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.022,48*
€ 1.156,38*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.134,60*
€ 1.268,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,00*
€ 1.508,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,97*
€ 1.496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,24*
€ 1.435,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,62*
€ 1.387,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.165,61*
€ 1.387,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,60*
€ 1.350,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013310
ab € 1.105,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013311
ab € 1.104,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013313
ab € 1.096,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 217,08*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 243,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013111
ab € 1.017,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10013110
ab € 1.018,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 285,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 285,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 284,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3797
ab € 114,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.