Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK64432WW Herst.-Nr.: K64432WW EAN/GTIN: 0085896644323 |
| |
|
| | |
| - Kensington MicroSaver 2.0 Ultra-Laptopschlos
- Kleinere Größe ohne Kompromisse
- Starker Schließkopf mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten Laptops und Geräten
- Patentierte Hidden Pin-Technologie sorgt für Diebstahlschutz, wie es ihn nur bei Kensington gibt
- T-Bar-Schließmechanismus wird am Kensington-Sicherheits-Slot angebracht, über den die meisten Laptops und anderen Geräte verfügen
- Extrastarkes Ultra-Karbonstahlkabel bietet höchste Schnittfestigkeit
- Schwenk- und drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das Anbringen des Schlosses
- Von unabhängigen Stellen geprüft und getestet nach branchenführenden Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
- Das Register + Retrieve-Programm als Ersatzschlüsselservice
- Starke Schließköpfe mit 10mm Durchmesser
- Mit einem Durchmesser von nur 10mm eignet sich der Schließkopf selbst für die flachsten Laptops und Geräte und erfüllt dabei dennoch Kensingtons branchenführende Testkriterien für Manipulationssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Hidden Pin-Technologie
- Die patentierte Technologie verhindert, dass das Schloss aufgebrochen werden kann
- T-Bar-Schließmechanismus
- Dieser Schließmechanismus ist seit fast 25 Jahren der zuverlässige Branchenstandard und mit dem Kensington-Sicherheits-Slot kompatibel, der an den meisten Laptops zu finden ist
- Der drehbare Zylinder wird an der Innenseite der Gehäusewand befestigt und bietet die höchste Sicherheitsstufe
- Ultra-Karbonstahlkabel
- Das extrastarke Kabel ist 60 % stärker als das Standardkabel, besteht aus geflochtenem Karbonstahl und ist mit einem Material ummantelt, das höchsten Schutz vor Schnittversuchen bietet
- Schwenk- und drehbares Kabel
- Ein spezielles Gelenk erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert das Anbringen und Entfernen des Schlosses
- Geprüft und getestet
- Das Schloss erfüllt Kensingtons strenge Spezifikationen sowie unabhängige Standards für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion, Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
- Register + Retrieve
- Durch Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Schlüssel erhalten Sie schnell, sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel
- Format: 169 x 24 x 173 mm
- Gewicht: 0,35 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookbefestigung, Sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 37,23* | € 49,39* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,44* | € 50,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,90* | € 51,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,64* | € 51,92* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,44* | € 53,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|