Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK62609WW Herst.-Nr.: K62609WW EAN/GTIN: 0085896626091 |
| |
|
| | |
| - Kensington Neopren Schutzhülle Universal 11,6 Zoll
- Für Laptop, Tablet, Ultrabook und E-Reader
- Mit Außenfach für Zubehör
- Innen extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern
- Mit verstärktem Tragegriff
- Mit Reißverschluss
- Material: Neopren, innen Softfleece
- Format: 330 x 229 x 32 mm
- Gewicht: 0,210 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 229 mm | Marke: | Kensington | Material: | Neopren | passend für tragbare Computer: | 11.6 | Tiefe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 11 zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz, Schutzhülle, Schutztasche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,35* | € 13,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 13,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,56* | € 13,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,09* | € 14,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,93* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|