Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington 11” Universelle Neopren-Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington 11” Universelle Neopren-Schutzhülle
Kensington 11” Universelle Neopren-Schutzhülle
Kensington 11” Universelle Neopren-Schutzhülle
Kensington 11” Universelle Neopren-Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62609WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62609WW
EAN/GTIN:
     809186254609
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Laptops gehören mittlerweile zur Grundausstattung mobiler Geschäftsleute und schlanke, leichte Geräte wie Chromebook™ und MacBook Air® werden immer noch beliebter. Jetzt gibt es für Sie das perfekte, leichte Zubehör für den Transport Ihres Laptops oder Tablet. Die 11-Softtasche universal von Kensington bietet mit ihrer weichen Polsterung Schutz für eine große Vielzahl von Geräten bis zu einer Größe von 11,6 Zoll (29,5cm). Das weiche Innenfutter aus Fleece schützt die Geräteoberfläche zudem vor Kratzern. Durch den verstärkten Tragegriff lässt sich die Softtasche bequem halten, und im praktischen Außenfach können Sie Ihr Gerätezubehör verstauen.

Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihr Ultrabook, Ihr Tablet oder Ihren E-Reader
Schützen Sie Ihr Tablet, Ihr Ultrabook bzw. Ihren E-Reader plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 11,6''/29,4cm
Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen
Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Universal
Tragegriff(e):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
330 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
168.5 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.