Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK60600WW Herst.-Nr.: K60600WW EAN/GTIN: 0085896606000 |
| |
|
| | |
| - Kensington Slim-Laptopkombinationsschloss
- Ultradünne 2-in-1-Laptops lassen sich flach und stabil aufstellen
- Dank des flachen Schließkopfs hebt sich Ihr Gerät nicht vom Untergrund ab
- Starker Schließkopf mit Kabel
- Geprüft und getestet nach den Standards der Branchenführer für Dreh- und Schleppmoment, Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion und andere Umgebungsbedingungen
- Karbonstahlkabel mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstischen und anderen Befestigungspunkten
- Einzigartiger Schließmechanismus
- Seitlich ausfahrende Haken greifen an den Innenseiten des Sicherheits-Slots an und sorgen für eine starke Verbindung zwischen Geräterahmen und Schloss und damit für guten Diebstahlschutz
- Schwenk- und drehbarer Kabelschließkopf, einhändig bedienbar
- Sorgt für leichte und flexible Verbindung und Bewegung
- Einstellbarer 4-stelliger Zahlencode mit Register & Retrieve
- 10.000 mögliche Kombinationen, vom Benutzer wählbar Die kostenlose Registrierung des Codes ermöglicht das schnelle und einfache Zurücksetzen des Zahlencodes
- Kabeldurchmesser: 5 mm
- Kabellänge: 1,8 m
- Format: 32 x 11 x 44 mm
- Gewicht: 0,209 kg
- Farbe: schwarz/silber
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2 kg | Durchmesser: | 5 mm | Farbe: | schwarz/silber | Kabellänge: | 1.8 m | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, Anti, Anti-Diebstahl-System, AntiDiebstahlSystem, Anywhere, CableSaver, ClickSafe, Diebstahl-System, Hartkabelschloss, Kabelklemme, Kensington, Kombinationsschloss, Laptop, Laptop-Schloss, Lock, MicroSaver, N17, NanoSaver, PC, PC-Schloss, PCSchloss, Portschloss, SaveDome, Schloss, Sicherheitsschloss, Sicherungsset, Slim, Station, USB, USB-Portschloss, USB-Schloss, USBPortschloss, USBSchloss, WordLock, Zahlenschloss |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 19,52* | € 26,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,16* | € 26,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,60* | € 27,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,97* | € 27,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,66* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|