Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK60508WW Herst.-Nr.: K60508WW EAN/GTIN: 0085896605089 |
| |
|
| | |
| - Das von Dell getestete und empfohlene Slim N17 2.0 Laptopschloss mit zwei Schließköpfen für Wedge-Shaped Security Slots eignet sich perfekt zur Sicherung von zwei Geräten mit einer Lösung, blockiert keine wertvollen Anschlüsse und lässt den Laptop flach und stabil aufliegen.
- Der zweite T-Bar Schließkopf sichert Peripheriegeräte mit dem branchenüblichen Kensington Security Slot.
- Erfüllt oder übertrifft die strengen Anforderungen der Belastungsprüfung.
- Es verfügt über einen omnidirektional schwenkbaren Kopf und drehbarem Anker, das 5 mm-Schlüsselsystem und partizipiert vom kostenlosen Kensington Onlineservice Register & Retrieve für die Schlüsselregistrierung und -austausch.
- Speziell geeignet für ultradünne und 2-in-1-Laptops.
- Geprüft und zertifiziert von Dell
- Blockiert keine wertvollen Anschlüsse und ermöglicht so die volle Nutzung des Laptops, auch während er gesichert ist.
- Der Laptop wird nicht von seiner Stellfläche angehoben und wackelt nicht, sondern liegt flach und stabil.
- Kensington-Schlösser werden getestet und geprüft. Jedes Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.
- Der in alle Richtungen schwenkbare Kopf und der drehbare Aufsatz werden durch spezielle Gelenke ermöglicht, die eine große Bewegungsfreiheit schaffen, so dass Sie Ihren Schlüssel problemlos einstecken können und keine ungünstigen Winkel einnehmen müssen.
- Register & Retrieve ist der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Kensington |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopkabelschloss kensington, laptopschloss, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Laptop, Laptop-Schloss, LaptopSchloss, Notebook, Notebook-Schloss, Notebookbefestigung, NotebookSchloss, Schloss, Sicherheitsschloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,69* | € 67,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 53,17* | € 68,51* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,18* | € 68,52* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 55,34* | € 71,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,50* | € 72,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|