Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK34009EU Herst.-Nr.: K34009EU EAN/GTIN: 5028252618083 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für: Laptops und Monitore mit Thunderbolt 3- und USB-C-Anschlüssen, die bis zu 4K auf zwei Monitoren unterstützen.
- Anschlussart: Thunderbolt 3 und USB-C (plattformübergreifende Kompatibilität)
- Stromversorgung: Unterstützt Ladefunktion mit USB-C PD 3.0 (96 W für Laptops)
- Kompatibilität: Windows 10 oder höher; macOS 10.14 oder höher Anzahl der unterstützten Monitore: 2
- Video-Anschlüsse: 2 x HDMI v2.0 und 2 x DisplayPort 1.2
- Maximale Auflösung: Thunderbolt 3 - ein oder zwei Monitore: 4K (3840 x 2160 @ 60Hz) // USB-C Alt-Modus HBR3 - ein Monitor: 4K / 60Hz oder zwei Monitore: 1440p / 60Hz // USB-C Alt-Modus HBR2 - ein Monitor: 4K / 30Hz oder zwei Monitore: 1080p bei 60 Hz
- Plug & Play: Plug & Play-Installation, wobei die Installation der Kensington DockWorks Software empfohlen wird, um die beste Verbindung, Leistung und Sicherheit von Ihrer Kensington Universal Docking Station zu gewährleisten.
- Systemanforderungen: Kompatibel mit Laptops mit Thunderbolt 3 und USB-C-Anschlüssen, die den Alt-Modus unterstützen. Unterstützt eine Gesamtbandbreite von bis zu 40 Gbit/s für Thunderbolt 3-Laptops und bis zu 10 Gbit/S für USB-C-Laptops.
- Apple M1 - Diese Dockingstation ist für das M1 MacBook geeignet. Es wird jedoch nur ein Videoausgang unterstützt.
- Wenn Sie das M1 MacBook mit mehr als nur einem Monitor verwenden möchten, schauen Sie sich unsere Hybrid-USB-C-DisplayLink-Dockingstations an (z. B.: SD4700P, SD4750P, SD4780P oder SD4900P) oder USB-A DisplayLink Adapter (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).
- Optimiert für Ihre Anforderungen an eine Dockingstation für Windows 11, einschließlich Unterstützung für Snap Layouts und Snap Groups.
Weitere Informationen: | | Breite: | 197 mm | Bruttogewicht: | 1.71 kg | Farbe: | silber/schwarz | Höhe: | 37 mm | Marke: | Kensington | Tiefe: | 104 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, kensington universal docking station, docking station, kensington docking station, Andockstation, Docking, Kensington, Ladestation, Laptop, Notebook, Station |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,18* | € 275,22* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 237,88* | € 275,23* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 241,81* | € 278,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,13* | € 280,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 261,13* | € 299,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|