Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Kensington SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD – Windows/macOS
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K34009EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K34009EU
EAN/GTIN:
     4049793068916
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C Duale 4K Dockingstation - 96W PD - Win/Mac entscheiden Sie sich für eine Dockingstation, die maximale Produktivität und Kompatibilität liefert. Zu den Besonderheiten dieser Dockingstation gehören die universellen Anschlussmöglichkeiten, welche ideal für flexible Arbeitsplätze und unterschiedliche Hardwareumgebungen geeignet sind. Dazu die Möglichkeit, zwischen HDMI 2.0 und DP 1.2 zu wählen, sowie eine 100 W Stromversorgung für einen blitzschnellen Ladevorgang des Laptops. Die Dockingstation kann horizontal als auch vertikal positioniert werden oder alternativ über die optional erhältliche Montagehalterung (K34050WW. Die SD5600T verfügt zudem über sieben USB-Anschlüsse (zwei mit Ladefunktion), ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Audio-Kombibuchse. Die integrierten SD- und Micro SD-Kartenleser (UHS-II SD 4.0) erlauben schnellstmögliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

Geeignet für: Laptops und Monitore mit Thunderbolt 3- und USB-C-Anschlüssen, die bis zu 4K auf zwei Monitoren unterstützen.
Garantie: 3 Jahre
Original Apple M1 – Diese Dockingstation ist für das Original M1 MacBook geeignet. Es wird jedoch nur ein Videoausgang unterstützt. Wenn Sie das Original M1 MacBook mit mehr als nur einem Monitor verwenden möchten, schauen Sie sich unsere Hybriden USB-C DisplayLink Dockingstationen an (z. B.: SD4700P, SD4750P, SD4780P, SD4900P, etc.) oder USB-A DisplayLink Adapter (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974). HINWEIS: Neuere Apple-Geräte (M1 Max und M1 Pro, etc.) sind davon nicht betroffen und unterstützen problemlos mehrere Monitore mit Thunderbolt Dockingstationen.
Optimiert für Ihre Anforderungen an eine Dockingstation für Windows 11, einschließlich Unterstützung für Snap Layouts und Snap Groups.
*Diese Dockingstation unterstützt den Gigabit-Ethernet-Standard, der eine maximale Datenrate von 1 Gbit/s bietet. Die tatsächlichen Ethernet-Geschwindigkeiten können je nach Internet-Bandbreite, Ethernet-Kabeln, Netzwerk-Switches und der Hardware- und Firmware-Leistung des Host-Computers variieren, sind aber nicht darauf beschränkt.
Anschlussart: Thunderbolt 3 und USB-C (plattformübergreifende Kompatibilität)
Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 bis zu 100 W (96 W garantiert)
Kompatibilität: Windows 10 oder höher; macOS 10.14 oder höher
Anzahl der unterstützten Monitore: 2 (Das MacBook mit M1/M2-Basis-Chipsatz unterstützt nur einen einzigen externen Bildschirm.)
Video-Anschlüsse: 2 x HDMI v2.0 und 2 x DisplayPort 1.2
Maximale Auflösung: Thunderbolt 3 - ein oder zwei Monitore: 4K (3840 x 2160 @ 60Hz) // USB-C Alt-Modus HBR3 - ein Monitor: 4K @ 60Hz oder zwei Monitore: 1440p @ 60Hz // USB-C Alt-Modus HBR2 - ein Monitor: 4K @ 30Hz oder zwei Monitore: 1080p bei 60 Hz. Das MacBook mit M1/M2-Basis-Chipsatz unterstützt nur einen einzigen externen Bildschirm.
Plug & Play: Plug & Play-Installation, wobei die Installation der Kensington DockWorks™ Software empfohlen wird, um die beste Verbindung, Leistung und Sicherheit von Ihrer Kensington Universal Docking Station zu gewährleisten.
Systemanforderungen: Kompatibel mit Laptops mit Thunderbolt 3 und USB-C-Anschlüssen, die den Alt-Modus unterstützen. Unterstützt eine Gesamtbandbreite von bis zu 40 Gbit/s für Thunderbolt 3-Laptops und bis zu 10 Gbit/S für USB-C-Laptops.
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,10,100 Mbit/s
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Gewicht:
835 g
Produktfarbe:
Grau
HD-Typ:
4K Ultra HD
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
USB Typ-C
Audioausgang:
3,5 mm
HDMI:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
96 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Energiequelle:
Gleichstrom
DC Ausgangssstrom:
1.5 A
DC input Spannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,34*
€ 309,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.