| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI171 Herst.-Nr.: 171 EAN/GTIN: 8412027030656 |
| |
|
| | |
| - Kinderschminke Jovi Face Paint, Creme-Make-up, gelb, rot, grün, blau, schwarz
- Art der Schminke: Creme-Make-up
- Farbe: gelb, rot, grün, blau, schwarz
- Länge: 18.5 cm
- dermatologisch getestet
- Masse: 131 g
- Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Döschen Creme Make up a 8ml in Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.131 kg | Farbe: | gelb, rot, grün, blau, schwarz | Marke: | Jovi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faschings-Schminke, Faschingsschminke, Kinder-Schminke, Kinderschminke, Nass-Schminke, Nassschminke, Theater-Schminke, Theaterschminke, theater-schminke gelb, faschingsschminke, Creme, Creme-Make-up, CremeMakeup, Face, Gesichtsschminke, Jovi, Karneval, Karneval-Schminke, KarnevalSchminke, Make-up, Paint, Schminke |
| | |
| |