Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister
Artikel-Nr.:
     CAZA5-191-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     191-JV
EAN/GTIN:
     8412027028530
Suchbegriffe:
Faschings-Schminke
Faschingsschminke
Kinder-Schminke
Kinderschminke
Fasching-Schminke Kinderschminkstifte Jovi Twist Face Paint, 6 Stück in Blister. Art der Schminke: Naßschminke. Farbe: gelb, weiß, rot, grün, blau, schwarz. Länge: 14 cm. Es lässt sich mit einem feuchten Tuch oder Seifenwasser leicht entfernen. Dermatologisch getestet und frei von Parabenen. Masse: 130 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 6 Stück in Blister.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kinderschminkstifte
dermatologisch getestet:
Ja
Art der Schminke:
Naßschminke
Farbe:
gelb, weiß, rot, grün, blau, schwarz
Masse:
130
Beschreibung der Besonderheiten:
Es lässt sich mit einem feuchten Tuch oder Seifenwasser leicht entfernen. Dermatologisch getestet und frei von Parabenen.
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Twist Face Paint
Länge:
14
Produkttypbezeichnung:
Jovi Twist Face Paint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,13834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.