Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfasermaler VE=12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfasermaler VE=12 Farben
Doppelfasermaler VE=12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1512
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1512
EAN/GTIN:
     8412027028844
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
  • Strichstärke: dünn 0,8, dick 1,4 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
12 Farben
Importdatum:
15.01.2021
Länge:
175 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,8-1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, filzstifte jovi set, doppelfasermaler, doppelfasermaler set, Dick, Dick-, Doppelspitze, Dünnmaler, Faserstift, Jovi, Malstift, und, Zweispitzmaler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
1696
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.