Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette Protect EU 7 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkassette Protect EU 7 lichtgrau
Stahlkassette Protect EU 7 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI50007051217999
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     50007051217999
EAN/GTIN:
     4012555032685
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
  • Stahlkassette PROTECT EU 7 aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit einteiligem Zähleinsatz (2 EURO bis 1 + 2 EURO-Cent) der beim Öffnen der Kasse die Banknotenfächer freigibt
  • Ein Polster im Deckel fixiert die Münzen beim Transport
  • Mit Vorratsraum für Rollengeld hinter dem Banknotenfach.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
120 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Metall
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, EU7, Geldkassetten, Geldrollenbehälter, Geldzählkassetten, Münzbehälter, Münzgeldbehälter, protect, protekt, Stahlkassetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 73,89*
€ 95,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,47*
€ 100,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 131,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,94*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.