Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldtransportkoffer 860 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldtransportkoffer 860 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz
Geldtransportkoffer 860 PK/VS (BxTxH) 37,0x34,0x13,0 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI40860011269799
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     40860011269799
EAN/GTIN:
     4012555042073
Suchbegriffe:
Geldtransportkoffer
geldtransportkoffer
  • Der Geldtransportkoffer 860 PK/VS eignet sich für den unauffälligen und bequemen Bargeld-Transport, aber auch für den flexiblen Einsatz z. B. bei Veranstaltungen.
  • 8 REKORD Einzelmünzbehälter und 6 Banknoten-Steilfächer.
  • Unter dem Einsatz befindet sich Platz für Münzrollen, Bündelgeld, Schecks, Belege etc.
  • Das Gehäuse bestehe aus schlagfestem, recycle barem Kunststoff, der Deckel ist abnehmbar.
  • Polster im Deckel verhindert das Herausfallen der Münzen.
  • Der Transportkoffer 860 PK/VS hat 2 abschließbare Schnappüberwürfe, Tragegriff.
  • 8 Einzelmünzbehälter REKORD 2 EURO bis 1 EURO-Cent
  • 6 Banknoten-Steilfächern
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer für Banknoten:
6
Anzahl Fächer für Hartgeld:
8
Breite:
370 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
130 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: 860PK, 860PK/VS, Einzelmuenzbehälter, Geldkassette, Geldkassetten, Geldkoffer, Geldrollenbehälter, Geldzählkassette, Geldzählkassetten, Koffer, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 329,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 294,37*
€ 344,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 19,90*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 84,14*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.